Legrand - Sárgaréz burkolat 8/12 modulos fém fedélhez SX102783 - 088048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755476
Sonepar cikkszám
SX102783
Gyártói cikkszám
088048
Gyártói típuskód
088048
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
sárgaréz
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
68 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
248 mm
Külső szélesség:
116 mm