Legrand - Sárgaréz burkolat, 8/12 modulos perem nélküli padlódobozhoz SX102794 - 088148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 0
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756268
Sonepar cikkszám
SX102794
Gyártói cikkszám
088148
Gyártói típuskód
088148
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
sárgaréz
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
257 mm
Külső szélesség:
125 mm
Sárgaréz burkolat, 8/12 modulos perem nélküli padlódobozhoz