Legrand - Sárgaréz fedél 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal SX102788 - 088107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 0
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755889
Sonepar cikkszám
SX102788
Gyártói cikkszám
088107
Gyártói típuskód
088107
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
260 mm
Külső szélesség:
215 mm
Sárgaréz fedél 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz, max. 15mm burkolattal