Legrand - Sárgaréz fedél 12/18 modulos standard padlódobozhoz, max. 8mm burkolattal SX102777 - 088007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755001
Sonepar cikkszám
SX102777
Gyártói cikkszám
088007
Gyártói típuskód
088007
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
sárgaréz
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
219 mm
Legkisebb beépítési mélység:
68 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
286 mm
Külső szélesség:
241 mm