Legrand - SC/APC egymódusú optikai csatl. fehér Valena Life SN099839 - 753130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - zöld
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970475145
Sonepar cikkszám
SN099839
Gyártói cikkszám
753130
Gyártói típuskód
Valena Life 753130
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
zöld
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavar
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
lefelé
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék mélysége:
57.85 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
SC/APC egymódusú optikai csatl. fehér Valena Life