Legrand - SC/APC optikai aljzat, fehér SX084278 - 863171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - fehér
Falon kívüli - Nem
Rögzítés módja - csavar
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971835757
Sonepar cikkszám
SX084278
Gyártói cikkszám
863171
Gyártói típuskód
Niloé Step 863171
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
fehér
Falon kívüli:
Nem
Rögzítés módja:
csavar
RAL-szám:
9003
Központi lemez:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Kimenet iránya:
szögben
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék mélysége:
30.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm
SC/APC optikai aljzat, fehér