MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Scenárió modul 2M Céliane My Home GT61941 - 003551

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Scenárió modul 2M Céliane My Home GT61941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Logikai építőelem - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Busz-csatolással - Igen

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61941

Gyártói cikkszám

003551

Gyártói típuskód

Céliane 003551

Logikai építőelem:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

2

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Scenárió modul 2M Céliane My Home