Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Smarther 2 Wi-Fi okostermosztát, 250 V~, falon kívüli kivitel SN137323 - 049040

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kommunikációs protokoll - márkához kötött

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Feszültségellátás módja - 230 V

  • Szabályozástípus be/ki - Igen

  • Vevővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137323

Gyártói cikkszám

049040

Gyártói típuskód

Smarther Netatmo 049040

Kommunikációs protokoll:

márkához kötött

Csatlakozás:

három-/négyeres

Feszültségellátás módja:

230 V

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Vevővel:

Nem

Működtetés:

billentyű

Tanulásra képes (adaptív):

Igen

Termikus visszavezetéssel:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Igen

Óratípus:

heti óra

Alkalmas távhővezérléshez:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Jelenlétérzékeléssel:

Nem

Alkalmas padlófűtéshez:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szín:

fehér

Időjárásfüggő szabályozás:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Méréstartomány:

0-40 °C

Max. érintkező terhelés:

5 A

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Szellőztető kimenetek száma:

0

Szabályozás karakterisztikája:

PID

Különbség értéke:

0.1-1 K

Állítható különbség:

Igen

Szellőztető:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Túlóra kapcsoló:

Nem

Optimalizálás:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Óra kivitel:

digitális

Kapcsoló programok száma:

10

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

240 V

Szélesség:

126 mm

Mélység:

28.1 mm

Magasság:

87 mm

RAL-szám:

9003

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

IV

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

2 W

Smarther 2 Wi-Fi okostermosztát, 250 V~, falon kívüli kivitel