Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Socket outlet Synergy - 2 gang switched - 13A 250 V British standard SN159814 - 730076

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Socket outlet Synergy - 2 gang switched - 13A 250 V British standard SN159814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Angol Szabvány

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159814

Gyártói cikkszám

730076

Gyártói típuskód

730076

Kivitel:

Angol Szabvány

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

13 A

Rögzítés módja:

csavarral

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

2

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Ütésállóság (IK):

IK01

Készülék szélessége:

146 mm

Készülék magassága:

86 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Socket outlet Synergy - 2 gang switched - 13A 250 V British standard