Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Solioc háromállású kulcsos nyomó (1-0-2), vandálbiztos IK10 IP20 SX069394 - 077875

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Solioc háromállású kulcsos nyomó (1-0-2), vandálbiztos IK10 IP20 SX069394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - záró (NO)

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060778750

Sonepar cikkszám

SX069394

Gyártói cikkszám

077875

Gyártói típuskód

Soliroc 077875

Kapcsolási mód:

záró (NO)

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

króm

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

6 A

Ütésállóság (IK):

IK10

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70 mm

Beépítési mélység:

52 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

6 AX

Kapcsolóelem színe:

króm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

78 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Solioc háromállású kulcsos nyomó (1-0-2), vandálbiztos IK10 IP20