Legrand - Soliroc átalakító adapter csapófedél nélkül, vandálbiztos IK10 SX069396 - 077881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060778811
Sonepar cikkszám
SX069396
Gyártói cikkszám
077881
Gyártói típuskód
Soliroc 077881
Szín:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
13 mm
Soliroc átalakító adapter csapófedél nélkül, vandálbiztos IK10