Legrand - Soliroc átalakító adapter csapófedéllel, vandálbiztos IK10 IP20 SX069395 - 077880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060778804
Sonepar cikkszám
SX069395
Gyártói cikkszám
077880
Gyártói típuskód
Soliroc 077880
Szín:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
23 mm
Soliroc átalakító adapter csapófedéllel, vandálbiztos IK10 IP20