Legrand - Soliroc átalakító adapter zárható csapófedéllel, vandálbiztos IK10 SX069398 - 077884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Igen
Méretek - egyéb
Készülék szélessége - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060778842
Sonepar cikkszám
SX069398
Gyártói cikkszám
077884
Gyártói típuskód
Soliroc 077884
Szín:
szürke
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Igen
Méretek:
egyéb
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
25 mm
Soliroc átalakító adapter zárható csapófedéllel, vandálbiztos IK10