Legrand - Soliroc egyes kiemelődoboz, vandálbiztos IK10 SX069399 - 077890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060778903
Sonepar cikkszám
SX069399
Gyártói cikkszám
077890
Gyártói típuskód
Soliroc 077890
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Igen
Szélesség:
110 mm
Magasság:
110 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
110 mm
Mélység:
45 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
110 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
45 mm