Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Soliroc irányfény 230V~ SX069391 - 077867

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soliroc irányfény 230V~ SX069391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060778675

Sonepar cikkszám

SX069391

Gyártói cikkszám

077867

Gyártói típuskód

Soliroc 077867

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Igen

Szín:

szürke

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Összeállítás:

teljes eszköz

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Fix szimbólum/felirat:

Igen

Felhasználás érzékelőként:

nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Igen

Készülék szélessége:

181 mm

Készülék magassága:

110 mm

Készülék mélysége:

49 mm

Soliroc irányfény 230V~