Legrand - Soliroc kettes kiemelődoboz, vandálbiztos IK10 IP20 SX069401 - 077892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060778927
Sonepar cikkszám
SX069401
Gyártói cikkszám
077892
Gyártói típuskód
Soliroc 077892
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
181 mm
Magasság:
110 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
181 mm
Mélység:
45 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
110 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
45 mm