Legrand - Soliroc Mozgásérzékelős kapcsoló - IP 10 - IP 55, 3 vezetékes, max. 1000 W, 230 V~, 3-8 m hatótáv, 130° látószög, 3-1000 lux, 1- SX102609 - 077826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min
Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 250 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970935489
Sonepar cikkszám
SX102609
Gyártói cikkszám
077826
Gyártói típuskód
077826
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
Vízszintes érzékelésszög:
120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
250 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
120 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
47-63 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
0-0 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
70.5 mm
Magasság:
70.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C
Mélység:
31 mm
Beépítési mélység:
31 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm