Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Soliroc nyomó késleltetett kikapcsolással, vandálbiztos IK10 SX069381 - 077823

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soliroc nyomó késleltetett kikapcsolással, vandálbiztos IK10 SX069381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Időbeállítás - 0.41-15 min

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - króm

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060778231

Sonepar cikkszám

SX069381

Gyártói cikkszám

077823

Gyártói típuskód

Soliroc 077823

Összeállítás:

alapelem

Időbeállítás:

0.41-15 min

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

króm

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Névleges áram:

8 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Soliroc nyomó késleltetett kikapcsolással, vandálbiztos IK10