Legrand - Soluclip rögzítési kiegészítő antimikrobiális csatornához SN055179 - 075736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 180 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757366
Sonepar cikkszám
SN055179
Gyártói cikkszám
075736
Gyártói típuskód
Soluclip 075736
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
180 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Soluclip rögzítési kiegészítő antimikrobiális csatornához