Legrand - Soluclip rögzítési kiegészítő szürke kábelcsatornához SN000052 - 075836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970004277
Sonepar cikkszám
SN000052
Gyártói cikkszám
075836
Gyártói típuskód
Soluclip 075836
Alak:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
7035
Soluclip rögzítési kiegészítő szürke kábelcsatornához