Legrand - Sönt 36 és 42mm Viking 3-hoz SN057391 - 039446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 36 mm
Szín - fehér
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060394462
Sonepar cikkszám
SN057391
Gyártói cikkszám
039446
Gyártói típuskód
Viking3 039446
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
36 mm
Szín:
fehér
Szerelési mód:
egyéb
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
340 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Nem
Sönt 36 és 42mm Viking 3-hoz