Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sönt 55mm Viking 3-hoz SN057392 - 039447

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sönt 55mm Viking 3-hoz SN057392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 55 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060394479

Sonepar cikkszám

SN057392

Gyártói cikkszám

039447

Gyártói típuskód

Viking3 039447

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

55 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

570 A

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelt:

Nem

Sönt 55mm Viking 3-hoz