Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 10mm2 20A TS32-35sínre Ex-es szürke GT40063 - 037163

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 10mm2 20A TS32-35sínre  Ex-es szürke GT40063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-10 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060371630

Sonepar cikkszám

GT40063

Gyártói cikkszám

037163

Gyártói típuskód

Viking3 037163

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-10 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

52.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Névleges áram In:

57 A

Sorkapocs 10mm2 20A TS32-35sínre Ex-es szürke