Nem visszaküldhető

Legrand - Sorkapocs 176mm IP2 telj szig csav bek fekete GT08027 - 004856

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 176mm IP2 telj szig csav bek fekete GT08027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 90 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048563

Sonepar cikkszám

GT08027

Gyártói cikkszám

004856

Gyártói típuskód

LEXIC 004856

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

90 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

6-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

176 mm

Mélység:

16 mm

Kimenetek száma:

21

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

Sorkapocs 176mm IP2 telj szig csav bek fekete