Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32-35 sínre csav bek SN024287 - 039077

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32-35 sínre csav bek SN024287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - védő-/G-sín

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szintek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390778

Sonepar cikkszám

SN024287

Gyártói cikkszám

039077

Gyártói típuskód

Viking3 039077

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Szerelési mód:

védő-/G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szélesség:

5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

71.6 mm

Névleges áram In:

24 A

Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32-35 sínre csav bek