Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 240mm2 415A TS32-35 sínre csav bek SN024288 - 039034

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 240mm2 415A TS32-35 sínre csav bek SN024288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 240-240 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - szürke

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390341

Sonepar cikkszám

SN024288

Gyártói cikkszám

039034

Gyártói típuskód

Viking3 039034

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

240-240 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

64 mm

Szélesség:

46 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

86 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

240-240 mm2

Névleges áram In:

415 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Sorkapocs 240mm2 415A TS32-35 sínre csav bek