Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 35mm2 125A TS32-35 sínre Ex-es 010043 - 037165

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 35mm2 125A TS32-35 sínre Ex-es 010043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-35 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060371654

Sonepar cikkszám

010043

Gyártói cikkszám

037165

Gyártói típuskód

Viking3 037165

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-35 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

15 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

57 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapocs 35mm2 125A TS32-35 sínre Ex-es