Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Sorkapocs 4mm2 32A TS32-35 sínre csav bek SN024291 - 039078

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 4mm2 32A TS32-35 sínre csav bek SN024291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2

  • Szín - szürke

  • Szintek száma - 2

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024291

Gyártói cikkszám

039078

Gyártói típuskód

Viking3 039078

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

Szín:

szürke

Szintek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szélesség:

71.6 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Névleges áram In:

32 A

Sorkapocs 4mm2 32A TS32-35 sínre csav bek