Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 4mm2 TS32-35 sínre csav bek mérő-bontó GT68615 - 037192

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 4mm2 TS32-35 sínre csav bek mérő-bontó GT68615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-4 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060371920

Sonepar cikkszám

GT68615

Gyártói cikkszám

037192

Gyártói típuskód

Viking3 037192

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-4 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8 mm

Magasság:

62 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

73.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapocs 4mm2 TS32-35 sínre csav bek mérő-bontó