Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Sorkapocs 6mm2 41A TS32-35sínre 6bek Ex-es z/s SN024296 - 039372

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 6mm2 41A TS32-35sínre 6bek Ex-es z/s SN024296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - zöld-sárga

  • Üzemi hőmérséklet - -30-100 °C

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen

  • Névleges áram In - 41 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024296

Gyártói cikkszám

039372

Gyártói típuskód

Viking3 039372

Szín:

zöld-sárga

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Sorkapocs 6mm2 41A TS32-35sínre 6bek Ex-es z/s