Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Sorkapocs 6mm2 55A TS32-35 sínre Ex-es kék SN024297 - 039302

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs  6mm2 55A TS32-35 sínre Ex-es  kék SN024297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - kék

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Üzemi hőmérséklet - -30-100 °C

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen

  • Névleges áram In - 55 A

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060393021

Sonepar cikkszám

SN024297

Gyártói cikkszám

039302

Gyártói típuskód

Viking3 039302

Szín:

kék

Névleges feszültség:

600 V

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges áram In:

55 A

Sorkapocs 6mm2 55A TS32-35 sínre Ex-es kék