Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs 70mm2 175A TS32-35 sínre Ex-es 013074 - 037166

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs 70mm2 175A TS32-35 sínre Ex-es 013074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-70 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060371661

Sonepar cikkszám

013074

Gyártói cikkszám

037166

Gyártói típuskód

Viking3 037166

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-70 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

22 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

65 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-95 mm2

Névleges áram In:

192 A

Sorkapocs 70mm2 175A TS32-35 sínre Ex-es