Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs cimketartó viking-hez SN024326 - 039596

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs cimketartó viking-hez SN024326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 12 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060395964

Sonepar cikkszám

SN024326

Gyártói cikkszám

039596

Gyártói típuskód

Viking3 039596

Anyag:

műanyag

Szélesség:

12 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

13 mm

Sorkapocs cimketartó viking-hez