Legrand - Sorkapocs EPH átkötő sín 5mm 3 szintes csavaroshoz GT89128 - 037546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 12
Raszterméret - 5 mm
Szín - barna
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375461
Sonepar cikkszám
GT89128
Gyártói cikkszám
037546
Gyártói típuskód
Viking3 037546
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
12
Raszterméret:
5 mm
Szín:
barna
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs EPH átkötő sín 5mm 3 szintes csavaroshoz