Legrand - Sorkapocs fáz.szak. 10mm2 sorkapocs 5x20 csav.olv.aljzat GT58880 - 037187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-10 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060371876
Sonepar cikkszám
GT58880
Gyártói cikkszám
037187
Gyártói típuskód
Viking3 037187
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-10 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Magasság:
65.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
65.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-10 mm2
Névleges áram In:
10 A