Legrand - Sorkapocs sin szig. válaszfal 12-15mm GT40069 - 037561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.6 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375614
Sonepar cikkszám
GT40069
Gyártói cikkszám
037561
Gyártói típuskód
Viking3 037561
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.6 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs sin szig. válaszfal 12-15mm