Legrand - Sorkapocs sin szig. válaszfal 5-6-8-10mm GT40057 - 037560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375607
Sonepar cikkszám
GT40057
Gyártói cikkszám
037560
Gyártói típuskód
Viking3 037560
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs sin szig. válaszfal 5-6-8-10mm