Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs sín szig. végbak 10mm oszt.táv GT53944 - 037512

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs sín szig. végbak 10mm oszt.táv GT53944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375126

Sonepar cikkszám

GT53944

Gyártói cikkszám

037512

Gyártói típuskód

Viking3 037512

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

10 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

51.5 mm

Mélység:

114 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapocs sín szig. végbak 10mm oszt.táv