Legrand - Sorkapocs szigetelő válaszfal 34 és 36-hoz SN024306 - 039478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060394783
Sonepar cikkszám
SN024306
Gyártói cikkszám
039478
Gyártói típuskód
Viking3 039478
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs szigetelő válaszfal 34 és 36-hoz