Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs tartozék síntartó 45°-os speciális G08754 - 039449

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs tartozék síntartó 45°-os speciális G08754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 32.5 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 53.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060394493

Sonepar cikkszám

G08754

Gyártói cikkszám

039449

Gyártói típuskód

Viking3 039449

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

18 mm

Magasság:

32.5 mm

Anyag:

fém

Mélység:

53.5 mm

Szín:

cink

Sorkapocs tartozék síntartó 45°-os speciális