Legrand - Sorkapocs védőfedél SN024307 - 039486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060394868
Sonepar cikkszám
SN024307
Gyártói cikkszám
039486
Gyártói típuskód
Viking3 039486
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs védőfedél