Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs végbak 12mm TS35sínhez GT40070 - 037513

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs végbak 12mm TS35sínhez GT40070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - védő-/G-sín

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 12 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060375133

Sonepar cikkszám

GT40070

Gyártói cikkszám

037513

Gyártói típuskód

Viking3 037513

Szín:

szürke

Szerelési mód:

védő-/G-sín

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

12 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

38.8 mm

Mélység:

49.7 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapocs végbak 12mm TS35sínhez