Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs végbak 8mm TS35sinhez GT40142 - 037511

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs végbak 8mm TS35sinhez GT40142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060375119

Sonepar cikkszám

GT40142

Gyártói cikkszám

037511

Gyártói típuskód

Viking3 037511

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

8 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

31.8 mm

Mélység:

48.4 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapocs végbak 8mm TS35sinhez