Legrand - Sorkapocs végzáró 12-15 mm oszt. táv GT55250 - 037551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375515
Sonepar cikkszám
GT55250
Gyártói cikkszám
037551
Gyártói típuskód
Viking3 037551
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs végzáró 12-15 mm oszt. táv