Legrand - Sorkapocs végzáró 4mm2 mérő-bontó sorkapocshoz GT68618 - 037557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375577
Sonepar cikkszám
GT68618
Gyártói cikkszám
037557
Gyártói típuskód
Viking3 037557
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.4 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs végzáró 4mm2 mérő-bontó sorkapocshoz