Legrand - Sorkapocs végzáró 5-6-8-10mm oszt. táv GT44957 - 037550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060375508
Sonepar cikkszám
GT44957
Gyártói cikkszám
037550
Gyártói típuskód
Viking3 037550
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs végzáró 5-6-8-10mm oszt. táv