Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs végzáró 5 mm oszt. táv 3 szintes GT89124 - 037554

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs végzáró 5 mm oszt. táv 3 szintes GT89124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060375546

Sonepar cikkszám

GT89124

Gyártói cikkszám

037554

Gyártói típuskód

Viking3 037554

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

szürke

Vastagság:

2.5 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapocs végzáró 5 mm oszt. táv 3 szintes