Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs végzáró 5x20 olvbizt. sorkapocshoz csavaroshoz GT51346 - 037556

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Sorkapocs végzáró 5x20 olvbizt. sorkapocshoz csavaroshoz GT51346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1.4 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060375560

Sonepar cikkszám

GT51346

Gyártói cikkszám

037556

Gyártói típuskód

Viking3 037556

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

1.4 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapocs végzáró 5x20 olvbizt. sorkapocshoz