Legrand - Soroló lapok XL3 S 630 és 4000 szekrényekhez, erősítés SN144908 - 337949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 100 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144908
Gyártói cikkszám
337949
Gyártói típuskód
XL3 S 337949
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
10 mm
Soroló lapok XL3 S 630 és 4000 szekrényekhez, erősítés