Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 12mod 3fázisú fésűs SN003834 - 404942

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 12mod 3fázisú fésűs SN003834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003834

Gyártói cikkszám

404942

Gyártói típuskód

LEXIC 404942

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

17.7 mm

Hosszúság:

214 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

2 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0.63 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.2 kA

Soroló sín 12mod 3fázisú fésűs